カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(179)
  • IKO(日本トムソン)(100)
  • SKF(日本エスケイエフ)(79)
  • KHK(小原歯車工業)(60)
  • SMC(48)
  • 大綱(31)
  • TRUSCO(26)
  • RS PRO(26)
  • シグマ光機(24)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
  • 第一機材(14)
  • KANA(片山チエン)(13)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • 小野測器(12)
  • メディカルプロジェクト(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 120mm」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
  • M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
  • M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)40ねじ穴間隔(mm)120
  • M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
  • M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • 165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー) エスコ

    165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様ポケット材質:PVCサイズA6耐荷重(kg)0.3外寸(mm)165×120
  • M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコ

    M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
  • M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコ

    M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    当日出荷
    4本セット。
    セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
  • M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコ

    M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(12本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
  • M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
  • M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-50寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
  • M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-620ねじの呼びM6
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    材質プラスチックエスコ品番EA945AH
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    106,400税込117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 電動運搬車(階段用) エスコ

    電動運搬車(階段用)

    エスコ
    334,600税込368,060
    1台
    翌日出荷
    角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
    付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
  • ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ型)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ

    [油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1缶
    翌日出荷
    サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
    危険物の類別非危険物
  • 2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LYセット内容サイズ×軸長:2.0×80mm、2.5×90mm、3.0×100mm、4.0×120mm、5.0×140mm、6.0×160mm(ボールポイント付)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
  • M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
  • M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    101,600税込111,760
    1台
    翌日出荷
  • 6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    3,480税込3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    3,480税込3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • 測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ

    測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • 100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 640W ディスクグラインダー

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)