カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
    • 六角穴付ボルト(11)
    • 小ねじ(21)
    • 六角ボルト(13)
    • フランジボルト(6)
  • 制御機器(2)
    • その他機構部品(1)
  • 機構部品(51)
    • レバー(17)
  • 切削工具(33)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 測定用品(14)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(2,978)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
  • RS PRO(285)
  • TRUSCO(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(383)
  • 廣杉計器(276)
  • イマオコーポレーション(206)
  • SMC(168)
  • 岩田製作所(133)
  • 八幡ねじ(99)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(90)
  • 日産ネジ(87)
  • 水本機械製作所(82)
  • 三木プーリ(78)
  • KHK(小原歯車工業)(69)
  • 千代田通商(62)
  • NB(日本ベアリング)(61)
  • 三興マテリアルサプライ(61)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(4)
頭部形状
(9)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(18)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M3(7)
  • M4(4)
  • M5(5)
  • M6(85)
  • M6.2(3)
  • M8(6)
  • M10(2)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(14)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(2)
  • プラスチック(1)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(2)
  • SCM435(7)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(15)
  • 1.25(4)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • カラー(1)
  • クロメート(8)
  • ユニクロ(2)
  • 焼入焼戻黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価クロメート・カラー・クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(13)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12mm」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-612
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×12mm
M6 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-612
M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
265税込292
1袋(12個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-612ねじの呼びM6
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
M6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×12
M6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-345長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-612A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×12
M6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-612A
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-612頭部形状ナベ頭
M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-612
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12
M6 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-148材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,090税込5,599
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M6-1.0適合ドリル径(mm)6.3アズワン品番64-7965-29入数100個
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-96入数2ねじサイズM6×12
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本) エスコM6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)エスコ
290税込319
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-612頭部形状六角穴付き
M6-1.0x12mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM6-1.0x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-6L
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MK-612Aねじの呼びM8
M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-612
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-42強度A2-100入数4ねじサイズM6×12
M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコM6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-612
M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-612ねじの呼びM6
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
8日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-52入数4ねじサイズM6×12
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
M 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコM 6x 12mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-612頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8