カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,040)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
  • 廣杉計器(94)
  • イマオコーポレーション(81)
  • 岩田製作所(79)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(50)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(39)
  • NB(日本ベアリング)(38)
  • RS PRO(37)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • ナベヤ(30)
  • 千代田通商(29)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • コンドーテック(27)
  • 三木プーリ(25)
  • 八幡ねじ(25)
  • オザック精工(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 13mm」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M6 x12mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M6 ナットパック エスコ

    M6 ナットパック

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック(160個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GC-6材質表面処理クロメート
  • M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M6x13mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
  • M6x13mm ゴム 回転グリップ エスコ

    M6x13mm ゴム 回転グリップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    六角穴による裏側からの取り付け方式。
    エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコ

    M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    グリップとねじはインサートによる一体成形
    仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
  • M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-31
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1パック(4本)
    翌日出荷
    厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • 13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-6内径(Φmm)6
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M6  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本) エスコ

    M6 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-604材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ

    M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • M6/呼8   ロングTスロットナット エスコ

    M6/呼8 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本) エスコ

    M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-620長さ(mm)20ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコ

    M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコ

    M6 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-606長さ(mm)6ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M6 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M 6 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコ

    M 6 平ワッシャー(ユニクロメッキ)

    エスコ
    265税込292
    1パック(72枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-106厚さ(mm)1内径(Φmm)6外径(Φmm)13
  • M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコ

    M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-216材質ポリカ厚さ(mm)1
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M 6 [球面型]フランジナット エスコ

    M 6 [球面型]フランジナット

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-21材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法E(mm)R15表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ

    M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-42材質SUS303寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
  • 12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコ

    12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    仕様EA983XB用替バンドエスコ品番EA983XB-1
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • 13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    13x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-14種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)13ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)13×22×8
  • 13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45