カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(2,390)
  • BIGM(丸山製作所)(2,209)
  • SMC(234)
  • RS PRO(218)
  • イマオコーポレーション(203)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • ホンダ(143)
  • 三興マテリアルサプライ(118)
  • 三木プーリ(103)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(98)
  • TRUSCO(96)
  • MIYOSHI(小西製作所)(92)
  • 八幡ねじ(83)
  • 岩田製作所(82)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • 廣杉計器(73)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • omron(オムロン)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 14」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
  • M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
  • M6x14mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M6x14mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-6ねじ径M6ねじ径(mm)M6
  • M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-614頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコ

    M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(11本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-614ねじの呼びM6
  • M6 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M6 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-614頭部形状六角穴付き
  • M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6.4外径(Φmm)14厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZA-63
  • M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコ

    M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本

    エスコ
    435税込479
    1パック(12本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-614ねじの呼びM6
  • M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコ

    M6 蝶ナット(ステンレス製/8個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-14A
  • M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)6.4外径(Φmm)14厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-62
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    当日出荷
    表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-1寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)14寸法FM6
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-133A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)14種類丸形寸法H(mm)24寸法S(mm)11.5寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-4
  • M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M 6 ツインナット エスコ

    M 6 ツインナット

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
  • #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-4
  • [小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ

    [小径]六角穴付ボルト(三価黒)

    エスコ
    680税込748
    1袋(2本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質鉄(三価黒)
  • #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌々日出荷
    使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-4
  • 1/2"DR/14x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ

    1/2"DR/14x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60対辺(mm)14差込角(inch)1/2"
  • M 6x 9mm カラーナット エスコ

    M 6x 9mm カラーナット

    エスコ(1件のレビュー)
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637GL-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)14
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
    全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    40,200税込44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
  • 1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    寸法BM12エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80
  • M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    寸法A6寸法BM12仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14
  • 6.0mmx200m PPロープ(黒) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(黒)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-14A
  • M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ

    M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
    寸法BM12仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-73材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80