カテゴリ
- メカニカル部品(73)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 作業工具(17)
- 機構部品(14)
- 切削工具(12)
- 物流用品(7)
- 電動工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(2,210)
- BIGM(丸山製作所)(2,209)
- SMC(234)
- RS PRO(219)
- イマオコーポレーション(199)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- ホンダ(143)
- 三興マテリアルサプライ(118)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(99)
- TRUSCO(95)
- 三木プーリ(92)
- MIYOSHI(小西製作所)(92)
- 工進(90)
- 八幡ねじ(83)
- 岩田製作所(82)
- メディアカバーマーケット(81)
- 廣杉計器(73)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m6 14」の検索結果
特価

M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥490税込¥5391個3日以内出荷材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
エスコ¥239税込¥2631個当日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)
M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948DV-1材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)14寸法FM6
M6 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
M6 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
M6 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥48,000税込¥52,8001個当日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット
エスコ¥40,200税込¥44,2201セット翌日出荷寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636057-170331-02.jpg)
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635628-170331-02.jpg)
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14寸法A6寸法BM12![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636285-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-73材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12







![M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)









![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)












![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)
![1/2"DR/14x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573426-210430-02.jpg)


![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)
![3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576935-210430-02.jpg)
![1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579665-210430-02.jpg)


![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636057-170331-02.jpg)
![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635628-170331-02.jpg)

![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636285-170331-02.jpg)