カテゴリ

  • 機構部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • メカニカル部品(22)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(14)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,950)
  • 大阪魂(1,836)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(265)
  • RS PRO(240)
  • イマオコーポレーション(175)
  • 三木プーリ(122)
  • 岩田製作所(113)
  • SMC(109)
  • TRUSCO(94)
  • ミドリ安全(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(88)
  • KHK(小原歯車工業)(81)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • KEMET(66)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
  • 八幡ねじ(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(57)
  • 日産ネジ(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコM6 x18mm [焼入]カップリングナットエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
M 6x 18mm エクステンションナット エスコM 6x 18mm エクステンションナットエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-610関連資料仕様(0.14MB)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-618ねじの呼びM6
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本エスコ
435税込479
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-618ねじの呼びM6
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-618ねじの呼びM6
M6 雌ねじノブ(貫通) エスコM6 雌ねじノブ(貫通)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
M6 雌ねじカムレバー エスコM6 雌ねじカムレバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-18
M6-M20 六角ナットセット(ステンレス製) エスコM6-M20 六角ナットセット(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LS-18頭部形状六角
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x25mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
M6x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-14形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-12形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
M6x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-14形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-16形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻) エスコ20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻)エスコ
955税込1,051
1包(6巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.10テープ厚さ(mm)0.1