337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×20 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
510 税込561
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×20
1袋
410 税込451
欠品中

1袋
705 税込776
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-620A ねじの呼びM6
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
455 税込501
欠品中

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
385 税込424
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-265 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-13 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×20
1袋
230 税込253
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-620 ねじの呼びM6
1袋(12個)
270 税込297
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×20mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
365 税込402
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
1個
280 税込308
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
1個
415 税込457
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×20
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-620A 材質チタン 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
860 税込946
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)20 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-620A
1個
860 税込946
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×20mm 穴の形状六角穴
1個
365 税込402
翌日出荷

1個
特価
259 税込285
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA948C-113 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-57 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)12 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-113 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA948BY-28 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-13 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-137A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)20 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-8A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-53 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-87 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-107 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-8A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-42A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×20、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
780 税込858
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷