カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 物流用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(659)
  • RS PRO(84)
  • 大阪魂(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 伊東電機(17)
  • イマオコーポレーション(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • LORLIN(11)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • サトーパーツ(8)
  • 三木プーリ(8)
  • 第一機材(8)
  • 象印チェンブロック(7)
  • マキタ(7)
  • アズワン(6)
  • マックスプル工業(6)
  • サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 250mm」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ

    M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)Φ6×250サイズW:38、S:25、A:25質量(g)69口幅(mm)25
  • #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-7使用ガスアセチレン
  • #250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BG-7使用ガスプロパン
  • 4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TE-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    785税込864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TE-3形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • Φ32x  7mm/M6/250N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    欠品中
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • 5.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TE-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 1.19m/6段 踏 台 エスコ

    1.19m/6段 踏 台

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903AJ-6材質アルミ合金段数6全高(m)1.92最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1920天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
  • 1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ

    1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1台
    当日出荷
    仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6踏ざん踏面幅(mm)110設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
  • 6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
  • 75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx6.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ

    500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
    エスコ品番EA944TA-12
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
  • シグナルスリング(JIS 3等級) エスコ

    シグナルスリング(JIS 3等級)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
  • ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコ

    ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ

    エスコ
    9,750税込10,725
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
  • [34個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [34個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    57,800税込63,580
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ

    耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:25mm 線径:0.15mm
  • 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • [8個組] 設備工事用工具セット エスコ

    [8個組] 設備工事用工具セット

    エスコ
    18,500税込20,350
    1組(1組)
    翌日出荷
    工具バックはジッパー付、内ポケットあります。
    セット内容モンキーレンチ200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、電工ペンチ200mm、斜ニッパー150mm、ラジオペンチ160mm、+ドライバー#2×100mm、-ドライバー6×100mm、メジャ3.5m、工具バックはジッパー付、内ポケットあります。材質(バック)キャンバス製質量(kg)1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バック)310×110×110
  • [35個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [35個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    52,800税込58,080
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • [53個組] 工具セット エスコ

    [53個組] 工具セット

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
    セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • 電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ

    電動ウインチ EA840Bシリーズ

    エスコ
    101,900税込112,090
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • [19個組] 工具セット エスコ

    [19個組] 工具セット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。
    仕様ペンチ:(呼)150mmミニハクソー:150mmブレード用セット内容19点組ペンチ:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)200mmネイルハンマー:320gミニハクソー:150mmブレード用(+)ドライバー:#2×100mm(-)ドライバー:6.0×100mm(+)精密ドライバー:#0×75mm(-)精密ドライバー:3.0×75mm(-)検電ドライバー:3.0×70mm六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mmメジャー(ストッパー付):16mm×3mカッターナイフ質量(kg)1.92ケース寸法(mm)250(W)×330(D)×55(H)材質(ケース)ポリプロピレン製
  • 0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ

    0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
    仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本