カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(5)
  • 作業工具(22)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(560)
  • TRUSCO(32)
  • ボサード(1)
  • SMC(280)
  • 天領まな板(69)
  • KHK(小原歯車工業)(67)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • 三木プーリ(48)
  • omron(オムロン)(47)
  • プロトティップ(41)
  • RS PRO(37)
  • ワルター(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(32)
  • オザック精工(29)
  • タンガロイ(28)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 80(3)
ねじの呼び
  • M2.3(2)
  • M6(9)
  • M8(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 燐青銅(1)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 80mm」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-16
M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,430税込1,573
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-254長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-22寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコM 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
M6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,020税込2,222
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-354長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-157長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状鍋頭
M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32アズワン品番64-7961-52
Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
420税込462
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-44
Φ80x10mm/M6 接極子プレート エスコΦ80x10mm/M6 接極子プレートエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-26
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-54ボルト寸法M6×80
M6 蝶ねじソケット エスコM6 蝶ねじソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質SCM435全長(mm)83質量(g)55外径(Φmm)19適合ねじM6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83アズワン品番64-7869-27六角軸対辺(mm)6.35
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573-4先端形状六角
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイント
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LF-4先端形状ボールポイント
4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LK-4先端形状六角
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコM6・7・8・10/680mm ボルトカッターエスコ
80,700税込88,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545AG
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573AV-4先端形状六角
M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコM20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)エスコ
3,380税込3,718
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-2080
M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコM 6 アイナット 炭素鋼製エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじアズワン品番65-3887-35
80×270mm 室名札 エスコ80×270mm 室名札エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm)材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト寸法(mm)270×80
M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコM 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-216厚さ(mm)1
500x500mm/1.80m/6段  作業台 エスコ500x500mm/1.80m/6段 作業台エスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XC-180材質アルミ合金段数6天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
Φ80x13mm/30kgf マグネットフック エスコΦ80x13mm/30kgf マグネットフックエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。 専用ハンガー付属 薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性強力エスコ品番EA781BD-42寸法(mm)Φ80×13質量(g)330取付ねじM6×5mm磁力300N(30kgf)
M2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-232材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM2.3x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)6頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-232
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF エスコ6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDFエスコ
8,800税込9,680
1本
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)アズワン品番67-4716-63
パイプ用ベース(ステンレス製) エスコパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
ドライバー (+ -) エスコドライバー (+ -)エスコ
14,000税込15,400
1セット
翌日出荷
8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TC-3先端形状六角
3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチエスコ
690税込759
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TD-3先端形状ボールポイント
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ4.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573TC-4先端形状六角
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
1,530税込1,683
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ530x580x953-1300mm ディスプレイスタンドエスコ
38,500税込42,350
1台
当日出荷
仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300アズワン品番65-2200-81総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ5.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573TC-5先端形状六角
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37