カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 切削工具(66)
  • 作業工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(868)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • RS PRO(373)
  • SMC(265)
  • MAZDA(マツダ)(242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • SUS(エスユーエス)(66)
  • 三興マテリアルサプライ(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(61)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • サンワサプライ(58)
  • ナカバヤシ(57)
  • LAMP(スガツネ工業)(54)
  • CKD(51)
  • KTC(50)
  • アイビッグ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-8」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x8mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x8mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×8mm
M6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×8
M6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×8mm頭部形状六角穴付き
M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
570税込627
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
M 6-M 8 スクリューエキストラクター エスコM 6-M 8 スクリューエキストラクターエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BC-12
M6/呼8   ロングTスロットナット エスコM6/呼8 ロングTスロットナットエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
M6x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x 8mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-608A
M6x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
570税込627
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×8
M6 - 8  ドリル付エキストラクター エスコM6 - 8 ドリル付エキストラクターエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:3.0mm材質クロムバナジウム鋼適合サイズM6~M8((+)ねじNo.3)
M6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-608
M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-161長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状ナベ頭
M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-608頭部形状ナベ頭
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコM6・7・8・10/680mm ボルトカッターエスコ
80,700税込88,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545AG
1/4"DR ハンドルホルダー(マグネット付) エスコ1/4"DR ハンドルホルダー(マグネット付)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
寸法(mm)27×Φ72差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2215-29
M68x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM68x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
162,400税込178,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-68
T40x 89mm [Torx]ドライバービット エスコT40x 89mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40エスコ品番EA611GM-68先端形状トルクス本数1
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準アズワン品番65-9314-31
コーナーパテナイフ エスココーナーパテナイフエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
手の届きにくい場所のコーティングに最適です。ハンマーヘッド付。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
6,090税込6,699
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ230mm/2.3L 両手鍋(レッド)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68Aレッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
M68x6.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM68x6.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
162,400税込178,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-68B
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-608
M6  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本) エスコM6 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-600材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本) エスコM6 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)エスコ
250税込275
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-608関連資料仕様(0.14MB)
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-94入数2ねじサイズM6×8
M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコM6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)エスコ
725税込798
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-608ねじの呼びM6
M6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本) エスコM6 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)エスコ
290税込319
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-608頭部形状六角穴付き
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):6.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-35
M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
660税込726
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-50入数4ねじサイズM6×8
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコM6 蝶ナット(ステンレス製/8個)エスコ
970税込1,067
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-14A
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-608
M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本 エスコM6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本エスコ
435税込479
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-608ねじの呼びM6
6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-62外径(Φmm)8