カテゴリ
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(219)
- 大阪魂(41)
- TRUSCO(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イマオコーポレーション(10)
- SUS(エスユーエス)(8)
- 本多電子(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ボサード(4)
- コノエ(3)
- CKD(3)
- 水本機械製作所(3)
- 東洋技研(3)
- KSフィルター(3)
- プロトティップ(3)
- カツイチ(3)
- 倉敷化工(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
「m6l16」の検索結果
特価

キャスター取付き用金具
エスコ¥4,150税込¥4,5651個(1個)翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
防災セット
エスコ¥7,610税込¥8,3711セット翌日出荷セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。質量(kg)2.04サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04










![[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86468088-241204-02.jpg)