カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 物流用品(6)
- 機構部品(4)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(147)
- アイビッグ(48)
- 千代田通商(41)
- OHSATO(大里)(20)
- 大阪魂(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 由良産商(11)
- AVX(9)
- 青木精密工業(8)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- TDT(田野井)(7)
- TDK(6)
- TRUSCO(6)
- brembo(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- コンドーテック(4)
- JTC(4)
- ブランドをもっと見る
「m6x6」の検索結果

M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA948BW-63材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
4/ 6mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-41外径(Φmm)6
4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-42外径(Φmm)6
6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-63外径(Φmm)8
6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-62外径(Φmm)8
6/ 8mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-61外径(Φmm)8
ビジネスチェアー
エスコ¥23,000税込¥25,3001台翌日出荷付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4色ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥370税込¥4071パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38ねじの呼びM6胴外径(Φmm)6
M6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-352材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥970税込¥1,0671パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-252材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA948CF-21材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷エスコ品番EA948CF-1材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
M6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(10本)翌々日出荷エスコ品番EA949AL-155材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M6頭部形状鍋頭





















![M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587206-171011-02.jpg)

![M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587513-171207-02.jpg)



![M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504378-180221-02.jpg)