カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(221)
  • コガネイ(21)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • RS PRO(8)
  • ホンダ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ニッセイ(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • オルガノ(3)
  • アカツキ製作所(KOD)(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • トンボ工業(2)
  • ミヤコ(2)
  • Vesrah(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m750l」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-52
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
38,500税込42,350
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-75
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
88,300税込97,130
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-55
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-51
tv750特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tv750