「m8 全ネジ 1m」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10 アズワン品番65-2141-75
1個
65,500 税込72,050
8日以内出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×30
1個
860 税込946
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1袋
705 税込776
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×15
1袋
660 税込726
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA949DN-825 種別全ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
250 税込275
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-2040 ねじの呼びM8
1個
520 税込572
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)