カテゴリ
- 作業工具(16)
- 電動工具(3)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(50)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- IKO(日本トムソン)(29)
- ブロードウォッチ(27)
- TRUSCO(26)
- SMC(25)
- RS PRO(25)
- HARWIN(22)
- Optibelt(20)
- KITZ(キッツ)(19)
- 内外電機(16)
- 東日製作所(14)
- エイト(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- 十川ゴム(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
「m8 180mm」の検索結果
![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)
6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA573AW-6先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA573TC-4形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981164-170829-02.jpg)
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷エスコ品番EA573TC-5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981173-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA573TC-6形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981234-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA573TD-6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981225-170829-02.jpg)
5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA573TD-5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8![4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981216-170829-02.jpg)
4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個翌々日出荷エスコ品番EA573TD-4形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090678-180226-02.jpg)
6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA573AM-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090775-180226-02.jpg)
6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573AN-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5![[27個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)
[27個組] 工具セット
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット(1セット)翌日出荷セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
インパクトドライバー (スティック型/充電式)
エスコ¥45,500税込¥50,0501台翌々日出荷無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,630税込¥5,0931本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ
エスコ¥110,000税込¥121,0001台翌日出荷から7日以内出荷オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366![[53個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)
[53個組] 工具セット
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
水中ポンプ(フロート式/SUS)
エスコ¥156,000税込¥171,6001台翌日出荷フロート式自動運転型 オイルリフター装備用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366![[60個組] 工具セット(3/8") エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687106-260304-02.jpg)
[60個組] 工具セット(3/8")
エスコ¥66,200税込¥72,8201個翌日出荷セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチール
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
エスコ¥8,170税込¥8,9871台翌日出荷USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間




![6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091055-180226-02.jpg)

![6.0x180mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540648-210428-02.jpg)
![13.0x180mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540788-210428-02.jpg)
![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981155-170728-02.jpg)
![5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981164-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981173-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981234-170829-02.jpg)
![5.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981225-170829-02.jpg)
![4.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981216-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090678-180226-02.jpg)
![6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090775-180226-02.jpg)
![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)

![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)
![[27個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060157-250210-02.jpg)






![[53個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64484569-260619-02.jpg)


![[60個組] 工具セット(3/8") エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64687106-260304-02.jpg)