カテゴリ

  • 機構部品(88)
  • 切削工具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 溶接用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(1,182)
  • 大阪魂(1,117)
  • SMC(339)
  • イマオコーポレーション(241)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(161)
  • RS PRO(159)
  • MIYOSHI(小西製作所)(106)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • HARWIN(85)
  • ケルヒャー(82)
  • ナベヤ(74)
  • AMPHENOL(72)
  • TRUSCO(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 岩田製作所(63)
  • ダイヤトレンド(63)
  • Festo(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 22」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25mm/M 8x 22mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 8x 22mm アジャスターベースエスコ
135税込149
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×22
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M8 雌ねじカムレバー エスコM8 雌ねじカムレバーエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:96、H:28.5、D:27
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコM8 アンカー付 ラウンドアイエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
M8x55mm 雄ねじノブ エスコM8x55mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
M8x35mm 雄ねじノブ エスコM8x35mm 雄ねじノブエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
M8x16mm 雄ねじノブ エスコM8x16mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
M8x35mm 雄ねじノブ エスコM8x35mm 雄ねじノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、D:21
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
M8x 63mm 雄ねじノブ エスコM8x 63mm 雄ねじノブエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-21材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×13mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-51寸法A(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)60
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
M8 軽荷重ボールプランジャー エスコM8 軽荷重ボールプランジャーエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)15~30
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-84材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
M8x55mm ジョイントナット エスコM8x55mm ジョイントナットエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
ねじの呼びM8材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)55エスコ品番EA948EB-8長さ(mm)55寸法L1(mm)25寸法B(mm)13
M8x25mm 雄ねじノブ エスコM8x25mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
M8 軽荷重スプリングプランジャー エスコM8 軽荷重スプリングプランジャーエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-74材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM8x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM8先端形状XZNエスコ品番EA611DG-8全長(mm)53質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm ゴム 回転グリップ エスコM8x15mm ゴム 回転グリップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
M8x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×14mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-52寸法A(mm)22寸法D(mm)22.5寸法B(mm)77
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM8エスコ品番EA948CE-24寸法A(mm)20寸法D(mm)15寸法B(mm)64寸法C(mm)13
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M8 x 67mm [クロームメッキ]回転ハンドル エスコM8 x 67mm [クロームメッキ]回転ハンドルエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM8エスコ品番EA948CE-32寸法A(mm)20寸法D(mm)15寸法B(mm)67寸法C(mm)13
M8x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-22形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M8
M8x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-24形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-26形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-63寸法A(mm)28寸法E(mm)8.4寸法B(mm)96
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25