カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,039)
  • 大阪魂(730)
  • RS PRO(187)
  • SMC(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • イマオコーポレーション(103)
  • HARWIN(98)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(73)
  • SAMTEC(62)
  • グリーンクロス(59)
  • 三木プーリ(57)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • TRUSCO(51)
  • 岩田製作所(49)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • 椿本チエイン(43)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 28」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコM8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA638RX-4質量(g)約81
M8.M10 蝶ねじソケット エスコM8.M10 蝶ねじソケットエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
材質SCM435全長(mm)94質量(g)75外径(Φmm)22.6適合ねじM8、M10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94アズワン品番64-7869-28六角軸対辺(mm)6.35
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
M8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)288
M8x 63mm 雄ねじノブ エスコM8x 63mm 雄ねじノブエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-21材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本) エスコM5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)エスコ
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-508長さ(mm)8ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック) エスコ55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-33材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-63寸法A(mm)28寸法E(mm)8.4寸法B(mm)96
28x18mm スチール製 セットカラー エスコ28x18mm スチール製 セットカラーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45内径(Φmm)28幅(mm)18エスコ品番EA966C-29種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)28×45×18
M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
465税込512
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4アズワン品番64-7957-28入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50アズワン品番64-2254-28
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8
M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-04
M 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7961-73
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
M4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-28強度A2-100入数4ねじサイズM4×8
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコインパクトドライバー (スティック型/充電式)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
21,000税込23,100
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
かしめナット(スチール製) エスコかしめナット(スチール製)エスコ
1,280税込1,408
1パック(15個)
当日出荷から翌日出荷
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
305税込336
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷から8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
75kg 超強力マグネット エスコ75kg 超強力マグネットエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷