カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 測定用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(933)
  • 大阪魂(630)
  • RS PRO(284)
  • OSG(オーエスジー)(140)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • TRUSCO(78)
  • KHK(小原歯車工業)(72)
  • オザック精工(68)
  • イマオコーポレーション(53)
  • SAMTEC(49)
  • KTC(44)
  • HARWIN(44)
  • MARWI(43)
  • 岩田製作所(42)
  • SICK(38)
  • 三ツ星ベルト(36)
  • CKD(35)
  • omron(オムロン)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 75」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-875種別半ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x 75mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
長さ(mm)75エスコ品番EA949HK-12
M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコM8 x 75mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-8寸法A(mm)75寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)18寸法FM8
M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
760税込836
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-82
75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ75x50x55mm [M8]マグネット台エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-24
Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-26ねじサイズM8×75関連資料図面(0.14MB)
M8.M10 蝶ねじソケット エスコM8.M10 蝶ねじソケットエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
材質SCM435全長(mm)94質量(g)75外径(Φmm)22.6適合ねじM8、M10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94アズワン品番64-7869-28六角軸対辺(mm)6.35
75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx8.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
33,900税込37,290
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)8揚量(t)2.5
M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
欠品中
エスコ品番EA829DA-8C
M 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-64
M8  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Cアズワン品番64-7939-26
75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-233
75kg 超強力マグネット エスコ75kg 超強力マグネットエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
38,600税込42,460
1個
8日以内出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):8.75●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-70
0.75x0.90m/8.0mm 除菌マット エスコ0.75x0.90m/8.0mm 除菌マットエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
細かい繊維が靴底の汚れもしっかり除去します。 除菌液約1.5Lが適量です。
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール・ふち仕様【専用液】EA997RE-6Bエスコ品番EA997RE-7性能防炎仕様厚さ(mm)約8寸法(mm)750×900質量(kg)約2.5
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
4,220税込4,642
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-8C
75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル エスコ75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナルエスコ
25,800税込28,380
1本
8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mmアズワン品番68-1877-47
50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
24,700税込27,170
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)383質量(g)700寸法H(mm)26.5寸法B(mm)27寸法T(mm)13精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100差込角(inch)3/8アズワン品番64-7911-75適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
13,100税込14,410
1個
8日以内出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-81質量(g)75長さ(m)1
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
750税込825
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
660税込726
1袋(13本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコO型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)エスコ
104,300税込114,730
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-4A
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
435税込479
1個
翌日出荷