カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 作業工具(28)
  • 物流用品(21)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • AMPHENOL(1,308)
  • SMC(741)
  • 大阪魂(738)
  • イマオコーポレーション(349)
  • HARWIN(347)
  • RS PRO(247)
  • SHIMANO(シマノ)(202)
  • KTM(194)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • ホンダ(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • ダイヤトレンド(111)
  • アイトス(108)
  • 椿本チエイン(102)
  • SAMTEC(99)
  • TRUSCO(93)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
  • MV AGUSTA(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 80」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-880ねじの呼びM8
M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ねじサイズM8材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-34寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコM8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレスエスコ
1,190税込1,309
1袋(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-4寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8 ナットパック エスコM8 ナットパックエスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(80個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-8ねじピッチ1.25ねじの呼びM8
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコM8x15 ステンレス製 スイベルアイボールトエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
40,200税込44,220
1セット
翌日出荷
寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2247-80
M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7960-27ボルト寸法M8×80
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM8x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
869税込956特価
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-65
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM8エスコ品番EA948DD-61材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80
M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-91材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
M8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM8 x 4mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-71材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法J(mm)10耐熱温度(℃)80
M3  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
860税込946
1パック(80本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-303材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状ナベ
M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
815税込897
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
M 80 ファインナットレンチ エスコM 80 ファインナットレンチエスコ
131,800税込144,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-80
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):8.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-71
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573-4先端形状六角
M 80x2.0  ファインUナット エスコM 80x2.0 ファインUナットエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-80
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイント
M 8x 4mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM 8x 4mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
寸法BM8エスコ品番EA948DD-81材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)4寸法D(mm)38.5寸法C(mm)18寸法K(mm)13耐熱温度(℃)80
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LF-4先端形状ボールポイント
M 80 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト) エスコM 80 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,390税込4,829
1本
翌日出荷
種類Vベルト規格M80アズワン品番64-7976-42
0-1.0/0.8-2.0mm   80mm ピンバイス エスコ0-1.0/0.8-2.0mm 80mm ピンバイスエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.0/0.8~2.0エスコ品番EA589RK-1
4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LK-4先端形状六角
M20 x80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM20 x80 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-4080ねじの呼びM8
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573AV-4先端形状六角
M12x 80mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 80mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-2080頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
220税込242
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-80入数20個有効ねじ長さB(mm)8