「m8×50」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×50
1パック(8本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM8×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-27
形状L字形
歯数24
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1袋(5個)
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-53
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)102
寸法D(mm)19
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)33
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-27
形状L字形
歯数24
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-126
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-27
形状L字形
歯数24
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-12
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)20
寸法H(mm)5.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)10
寸法B(mm)13
寸法C(mm)約15
寸法T(mm)5
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M8×50
1個
¥1,040
税込¥1,144
3日以内出荷
エスコ品番EA948C-126
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M8×50、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)50
材質ステンレス
エスコ品番EA949HF-850
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-11
長さ(mm)50
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×50
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-208
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)50
表面処理黒染め
寸法B(mm)13
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)5.5
寸法EM8
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.25
入数2個
ねじサイズM8
1袋
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M8×50
アズワン品番64-2254-24
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)106
ねじ寸法M8×50
アズワン品番64-2254-28
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-850
長さ(mm)50
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-13
寸法A(mm)56
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-7
寸法A(mm)50
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-25
ねじサイズM8×50
関連資料図面(0.14MB)
1本
¥320
税込¥352
翌日出荷
1本
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質スチール(SCM435)
エスコ品番EA948E-24
硬度HRC33~39
寸法A(mm)50
寸法D(mm)13
寸法C(mm)37
寸法GM8×1.25
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-1
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM8
ねじの呼びM8
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BP-81
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×50
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-850
ねじの呼びM8
1袋(4個)
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA945BS-81
1個
¥13,000
税込¥14,300
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ