31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
1個
485 税込534
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm)55 エスコ品番EA948EB-8 長さ(mm)55 寸法L1(mm)25 寸法B(mm)13
1個
780 税込858
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×55mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(2本)
860 税込946
翌日出荷


ねじサイズM8×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-22 寸法A(mm)55 寸法D(mm)14 寸法B(mm)33
1個
800 税込880
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):8.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9275-66
1本
1,380 税込1,518
8日以内出荷

エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-56 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
505 税込556
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
530 税込583
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-57 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
525 税込578
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-66 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
505 税込556
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
欠品中

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合) アズワン品番68-1869-09
1個
890 税込979
当日出荷

鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1組
7,610 税込8,371
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
1組
7,890 税込8,679
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷


1本
41,400 税込45,540
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8 吸着力(N)250 ベース寸法(mm)30×35×35
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

関連キーワード