材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、D:21
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1.25
入数4個
ねじサイズM8×35
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
8日以内出荷
エスコ品番EA948DJ-207
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)35
表面処理黒染め
寸法B(mm)13
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)5.5
寸法EM8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M8×35
アズワン品番64-2254-23
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M8×35
アズワン品番64-2254-27
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)35
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-835
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-6
寸法A(mm)35
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-24
ねじサイズM8×35
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-54
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×35
1袋(2本)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-835
ねじの呼びM8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-21
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズM8×10mm
エスコ品番EA948BF-2
寸法L(mm)35
寸法d(mm)14
寸法D(mm)19
1個
¥465
税込¥512
3日以内出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-212
高さ(mm)35
ねじサイズM8×25mm
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-22
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)
適合用途防振
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2.5
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-304
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-121
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-335
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ピッチ(mm)9.525
エスコ品番EA967EG-35
材質ステンレス
全長(mm)3000
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)4.8
ユニットリンク数320
列数1
番手#35
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)35
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-635
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535
長さ(mm)35
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535
長さ(mm)35
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード