カテゴリ

  • 物流用品(54)
  • 切削工具(51)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 作業工具(35)
  • 測定用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • 梱包用品(10)
  • テープ(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 塗料(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • SMC(88,336)
  • ホンダ(3,260)
  • BIGM(丸山製作所)(1,279)
  • MAZDA(マツダ)(1,050)
  • ダイヤトレンド(801)
  • 大阪魂(592)
  • RS PRO(572)
  • Kawasaki(493)
  • SHIMANO(シマノ)(402)
  • イトーキ(401)
  • オカムラ(岡村製作所)(352)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(350)
  • ニッサン(346)
  • メディアカバーマーケット(311)
  • サンエス(273)
  • AMPHENOL(258)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(232)
  • ニッセイ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.6x29.3mm/M9 スナップピン(ステンレス製/11本) エスコ1.6x29.3mm/M9 スナップピン(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
750税込825
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-9
M 8-M 9 スクリューエキストラクター エスコM 8-M 9 スクリューエキストラクターエスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)70質量(g)60適合サイズM8~M9アズワン品番64-2232-93
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-43厚さ(mm)9質量(kg)約6.8構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×2
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にブラウン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-27厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-21厚さ(mm)9寸法(mm)600×900質量(kg)1.4
0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) エスコ0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にブラウン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-26厚さ(mm)9寸法(mm)600×900質量(kg)1.4
M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-9
1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)エスコ
51,900税込57,090
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-48厚さ(mm)9質量(kg)約17構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
100mmx9.0m リカバリーストラップ エスコ100mmx9.0m リカバリーストラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BU-3材質ナイロンベルト幅(mm)100全長(m)9寸法(幅Wmm×長さLm)100×9最大引張強度(kg)9000
4.50tonx9.0m リカバリーストラップ エスコ4.50tonx9.0m リカバリーストラップエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BU-1A材質ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)50×9最大引張強度(kg)4500
9.0m テストリード(巻取り式) エスコ9.0m テストリード(巻取り式)エスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-9定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
90mmx 9m 蛍光粘着テープ(オレンジ) エスコ90mmx 9m 蛍光粘着テープ(オレンジ)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
オレンジ仕様粘着式エスコ品番EA983GF-90Rテープ幅(mm)90テープ長さ(m)9厚さ(μm)356外装ビニール
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止 エスコ30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止エスコ
960税込1,056
1巻
翌日出荷
2~3畳用マット用ずれ防止ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104アズワン品番65-3898-90
M6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップ エスコM6x9 [25mm全長]雌ねじ グリップエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅ねじサイズM6エスコ品番EA948BF-11寸法L(mm)25寸法d(mm)13寸法D(mm)25
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-94ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)エスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-19
100mmx9.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ100mmx9.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
80,000税込88,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CZ-9材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)100全長(m)9揚量(t)5
40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CV-9材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)9揚量(t)1
1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)エスコ
98,900税込108,790
1個
8日以内出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
15,800税込17,380
1個
8日以内出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
57mmx9.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx9.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
80,000税込88,000
1個
翌日出荷
長さ(m)9幅(mm)57エスコ品番EA981DL-9材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)9揚量(t)5
90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン) エスコ90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン)エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
グリーン仕様粘着式エスコ品番EA983GF-90Gテープ幅(mm)90テープ長さ(m)9厚さ(μm)356外装ビニール
7.2x9.0m ブルーシート(#1500/3枚) エスコ7.2x9.0m ブルーシート(#1500/3枚)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-15形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0
50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)9使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-98材質(ストラップ)ナイロン
2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
318,900税込350,790
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)120仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。段数9設置寸法・奥行(mm)2265設置寸法・幅(mm)944型番CSD-225F全高(m)3.2~3.4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219アズワン品番64-2275-13天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
9mmx100m 標識ロープ エスコ9mmx100m 標識ロープエスコ(2件のレビュー)
4,020税込4,422
1個
当日出荷
エスコ品番EA983DR-9長さ(m)100太さ(Φmm)9
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
Φ 9x100m 標識トラロープ エスコΦ 9x100m 標識トラロープエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
線径(Φmm)9エスコ品番EA983DR-109材質PE・不織布質量(kg)約2.4~2.7黄/黒全長(m)100
Φ 9x200m 標識トラロープ エスコΦ 9x200m 標識トラロープエスコ(1件のレビュー)
7,030税込7,733
1個
当日出荷
線径(Φmm)9エスコ品番EA983DR-209材質PE・不織布質量(kg)約4.8~5.4黄/黒全長(m)200
10m 8x9mm ツインホース エスコ10m 8x9mm ツインホースエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)10内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-10外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
M 6x 9mm カラーナット エスコM 6x 9mm カラーナットエスコ(1件のレビュー)
745税込820
1個
翌日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637GL-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)14
20m 8x9mm ツインホース エスコ20m 8x9mm ツインホースエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-20外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
30m 8x9mm ツインホース エスコ30m 8x9mm ツインホースエスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-30外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9mmx1.5m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ9mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS)エスコ
4,980税込5,478
1本
翌日出荷
質量(kg)0.54破断荷重(t)3.74ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-2293-46
M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト エスコM8 x 9mm [ボールエンド]ボルトエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-2寸法A(mm)21寸法D(mm)12寸法B(mm)10.5寸法C(mm)13材質(ボール)SUJ2寸法EM8