「ma-1」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用
商品タイプ容器のみ
適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ84×250
容量(mL)800
質量(g)60
アズワン品番64-2194-94
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥470
税込¥517
当日出荷
スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。
エスコ品番EA944MA-1A
材質ポリエステル
寸法(mm)25×1
色黒
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
エスコ品番EA940MA-1
直径(Φmm)(オモリ)約20
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6
アズワン品番65-2165-34
1本
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
エスコ品番EA701MA-1
関連資料取扱説明書(0.14MB)
1個
¥6,240
税込¥6,864
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ
耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
タイプガン
出力(W)AC24V
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
温度設定範囲(℃)330~450
アズワン品番65-2114-49
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)15
到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
¥105,400
税込¥115,940
翌日出荷
ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
エスコ品番EA109MA-1
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)30
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤
厚さ(mm)0.13
色ベージュ
長さ(m)30
仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)
仕切りあり
アズワン品番65-2134-04
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×90×150
容量(mL)350
質量(g)90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに
色ホワイト
エスコ品番EA930MA-1
タイプ脱オキシム
使用温度範囲(℃)-50~250
危険物の類別非危険物
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様穴あけポンチ付
本体全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)200
幅(mm)130
寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50
色黄
質量(g)53
アズワン品番64-2302-90
1組(2枚)
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
用途ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止
材質ポリエステル
幅(mm)25
色黒
長さ(m)4.8
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
用途粘着付
材質ポリエステル
幅(mm)25
長さ(m)0.15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ