249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。
エスコ品番EA944MA-1A 材質ポリエステル 寸法(mm)25×1
1個
600 税込660
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷

滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
当日出荷

エスコ散粉器
粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×90×150 容量(mL)350 質量(g)90
1個
710 税込781
翌日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
920 税込1,012
当日出荷

硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに ホワイト エスコ品番EA930MA-1 タイプ脱オキシム 使用温度範囲(℃)-50~250 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109MA-1 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)30
1個
535 税込589
当日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
515 税込567
翌日出荷

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)200 幅(mm)130 寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50 質量(g)53 アズワン品番64-2302-90
1組(2枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638MA-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類パッドアイ 穴径(Φmm)4.2 寸法L(mm)15 寸法H(mm)33 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)20 寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.15
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類片手ハンマー 材質(頭)高炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ小物箱
仕切板固定 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H) 仕切りあり アズワン品番65-2134-04
1個
230 税込253
当日出荷

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに ストローク(mm)引抜:15 直径(Φmm)最大:8 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)20×49 先端径(mm)1 適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6 アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
23,400 税込25,740
8日以内出荷

ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
翌日出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • ma1-2k
  • rma