1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
全長(mm)330
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-4
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1本
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)208
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-2
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
サビに強いステンレス製
模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用
金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス
アズワン品番65-2142-08
1丁
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質スチール
質量(g)217
口深(mm)35
アズワン品番64-7865-10
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)53
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526SM-4
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)53
全長(mm)290
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-3
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254
刃長(mm)109
材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)185
質量(g)95
刃長(mm)70
アズワン品番64-7867-74
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150
刃長(mm)70
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂
全長(mm)160
質量(g)約55
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-44
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)70×50
質量(g)100
口深(mm)28
アズワン品番65-2137-85
締付力(kN)1.2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)114
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)300
質量(g)600
寸法B(mm)165
寸法C(mm)135
寸法D(mm)114
寸法E(mm)82
寸法F(mm)90
寸法G(mm)87
エスコ品番EA526WD-75
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
全長(mm)130
刃長(mm)50
刃先形状直刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-86
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
全長(mm)240
刃長(mm)100
パッケージサイズ(mm)103×295×25
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2221-22
1丁
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
8日以内出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
全長(mm)140
刃長(mm)60
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ