ねじの呼びM6
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM6×8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。
アズワン品番68-1838-74
1組
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550ME-100
セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。
ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●<セット内容>:測量ロット(EA720ME-81)×1本測量ロッド(EA720ME-82)×1本ジョイント金具(EA720ME-86)×1個エンドキャップ×2個●サイズ(W×D×H)mm:測量ロッド:60×1000×6ジョイント金具:170×60×2.8エンドキャップ:60×15×6●重量(kg):0.82●材質:ロッド:アルミジョイント金具:ステンレス
アズワン品番65-2169-87
1セット
¥8,150
税込¥8,965
当日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード