「mg-11」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
510 税込561
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)3 アズワン品番64-2229-14 六角軸対辺(mm)8
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1本
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー 寸法(mm)40×80 入数(枚)10 色(マンセル値)N9.5
1組(10枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-11A 寸法(mm)Φ0.3×143.5 替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯 入数1本
1個
600 税込660
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)189 サイズ(号)2 毛丈(mm)23.8 毛幅(mm)1.7 アズワン品番64-2194-62
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

スタンド付。
セット内容6本セット、2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm 全長(mm)157 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-86
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)197 サイズ(号)3 毛丈(mm)27 毛幅(mm)1.9 アズワン品番64-2194-63
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)189 サイズ(号)1 毛丈(mm)22.2 毛幅(mm)1.7 アズワン品番64-2194-61
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長206 サイズ(号)4 毛丈(mm)27.8 毛幅(mm)1.9 アズワン品番64-2194-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)181 サイズ(号)10/0 毛丈(mm)12.7 毛幅(mm)0.6 アズワン品番64-2194-59
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)187 サイズ(号)3/0 毛丈(mm)16.7 毛幅(mm)1.2 アズワン品番64-2194-60
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82 幅(mm)300 最大積載荷重(kg)500 エスコ品番EA905MG-1 材質アルミ合金 質量(kg)6.8
1個
65,700 税込72,270
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-12A 寸法(mm)Φ0.3×143.5 替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯 入数1本
1個
600 税込660
翌日出荷

木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付) アズワン品番65-3893-55
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷