2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986MH-125 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)125 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-34
1本
3,980 税込4,378
翌日出荷