16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
仕様●サイズ:W9×D5.5×H3.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.1g●入数:5個(マイクロUSB用) アズワン品番65-9282-06
1箱(5個)
730 税込803
翌日出荷

2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g アズワン品番65-9281-24
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
1台
22,500 税込24,750
翌日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 アズワン品番65-2167-47
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート) アズワン品番65-9280-74
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 アズワン品番68-1846-57
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

HDMI出力を手元で瞬時にON・OFFできるスイッチです。 プレゼンテーションでのパスワード入力時など、一時的に映像出力を停止したい場面などにワンタッチで映像出力をOFFにでき、再度ONにすることで瞬時に映像出力を再開できます。 ディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のため素早い映像切り替えが可能です。 ソフトウェアのインストール不要です。接続するだけで使用することができます。 すぐに使えるショートケーブル付属です。 USB給電による動作で接続も容易です。 出力状態を把握しやすい大型LEDを搭載しています。 4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号にも対応しています。<ご注意>※ディスプレイに映像が表示される時間はディスプレイ性能により異なります。
仕様●コネクター形状:入力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1給電用:microUSB×1●サイズ(W×D×H)mm:50×60×16●重量(g):30●付属品:HDMI(0.3m)×1、microUSBケーブル(給電用:0.3m)×1●対応解像度・対応リフレッシュレート:3840×2160(60Hz、4 アズワン品番65-2256-16
1個
8,400 税込9,240
3日以内出荷

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。 マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。 イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。 イヤーピース2個が付属しています。 3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性 アズワン品番67-7211-06
1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷