カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • 機構部品(68)
  • 作業工具(48)
  • 研磨材(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 保管用品(22)
  • 清掃用品(14)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(10)
  • 照明(10)
  • 安全用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(101)
  • ミニター(1,893)
  • RS PRO(837)
  • 日本モレックス(molex)(663)
  • フエニックス・コンタクト(640)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(348)
  • SMC(337)
  • STMicro(326)
  • HAMMOND(254)
  • cotta(245)
  • エレコム(239)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • StarTech.com(227)
  • minimal LAND(216)
  • KTM(210)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](194)
  • コガネイ(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ(1件のレビュー)
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-13ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-12ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-11ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間
コンパクトセラミックファンヒーター エスココンパクトセラミックファンヒーターエスコ
8,250税込9,075
1台
翌日出荷
温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。
材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)1.8ホワイト消費電力(W)760(50Hz)、710(60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×145×280
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本 エスコ5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本エスコ
2,470税込2,717
1式(10本)
3日以内出荷
仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本アズワン品番67-2996-95
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ご注意:※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認ください。iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 ※iPad10.2インチ(第7/8/9世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017は対応していません。使用しやすい高さに調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレット取り付けホルダーは
仕様●カラー:ブラック●サイズ:直径282×H900~1440(支柱)mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-86
[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター エスコ[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプターエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mmアズワン品番65-9314-90
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。ホルダーは取り外しができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)。挟み込みサイズ135~180mm、対応画面目安4.5~11インチです。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:外寸/直径282×H900~1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135~180mm 対応タブレット寸法/W135~180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-87
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
205mm ミニほうき [PP] エスコ205mm ミニほうき [PP]エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA928CB-18長さ(mm)205幅(mm)100厚さ(mm)15毛丈(mm)86材質(ホーキ穂)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
220mm ミニほうきセット エスコ220mm ミニほうきセットエスコ(5件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
ミニほうき・ちりとりセット エスコミニほうき・ちりとりセットエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
寸法(mm)(ちりとり)173×245エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
200mmミニほうき エスコ200mmミニほうきエスコ(1件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
全長(mm)200材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 (家庭用) エスコ高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
44,900税込49,390
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット電源(V)100消費電力(W)1000コード長さ(m)5本体質量(kg)3.9最大吐出圧力(MPa)9本体サイズ(mm)233×280×295モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間防水性IPX5給水温度(℃)最大40
205mm ミニほうき [パーム] エスコ205mm ミニほうき [パーム]エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20エスコ品番EA928CB-19材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー幅(mm)90毛丈(mm)86商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
16mm ミニスイベル エスコ16mm ミニスイベルエスコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3
チューブカッター.ミニ エスコチューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
R1/4" ミニボールバルブ エスコR1/4" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-25バルブ種類ボールバルブ
[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-39
30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下アズワン品番64-7916-09線径(sq)3.0
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
欠品中
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
R 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AH-2バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-71バルブ種類ボールバルブ
差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ差替式 ミニドライバーセット[+ -]エスコ
885税込974
1個
当日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品アズワン品番64-7908-27
9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ) エスコ9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)エスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
エスコ品番EA615AD-9商品構成セット品
Rc1/4"x R1/4" ミニボールバルブ エスコRc1/4"x R1/4" ミニボールバルブエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアー取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"アズワン品番64-7847-28
カメラ三脚(ミニ) エスコカメラ三脚(ミニ)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮アズワン品番65-2179-27
Rc1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/8"×Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-64バルブ種類ボールバルブ
ミニハンマー エスコミニハンマーエスコ
760税込836
1個
当日出荷から翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
15mm ミニスイベル エスコ15mm ミニスイベルエスコ
130税込143
1個
当日出荷
エスコ品番EA638-1寸法A(mm)15寸法B(mm)2.1荷重(kg)8
関連キーワード
...