114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
685 税込754
当日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

1セット
685 税込754
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7876-45
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ) 寸法(mm)フランジ:Φ160×D4 質量(g)220(電池含む) 本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

1個
215 税込237
当日出荷

1本ほか
120 税込132
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-11 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

1セット(20組)
1,190 税込1,309
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

用途水性・油性用 サイズ(号)1 エスコ品番EA109MJ-1 材質(ブラシ部)馬毛
1個
405 税込446
翌日出荷

1セット(10組)
965 税込1,062
当日出荷


平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
1,110 税込1,221
当日出荷

1枚
565 税込622
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1セット
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
310 税込341
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-40 先端径(Φmm)12
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
385 税込424
翌日出荷

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)177 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-92
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-90
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷


1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,700 税込6,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-87
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷


1個
240 税込264
翌日出荷

凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用 エスコ品番EA943MJ-15 テープ厚さ(mm)0.1
1個
805 税込886
翌日出荷