種類その他バイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)47
口深(mm)51
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525MK-15
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型左
全長(mm)212
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7876-72
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ポスタカラーのような鮮やかな発色。
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)8
エスコ品番EA765MK-15B
全長(mm)123.3
タイプシングル
インク色15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒)
インク水性
色数15色
グリーン購入法適合
線の太さ太字
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)Φ19.2、Φ22
内径(Φmm)10.5
外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
¥585
税込¥644
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型左
全長(mm)212
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7876-62
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
アズワン品番64-7817-38
危険物の類別非危険物
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個
ホース内径(Φmm)6.3515
名称ホース
ホース長さ(cm)107
アズワン品番64-7817-34
危険物の類別非危険物
全質量(g)212
1セット
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
アズワン品番64-7817-32
危険物の類別非危険物
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
アズワン品番64-7817-35
危険物の類別非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-33
1本
¥4,220
税込¥4,642
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-54
1本
¥5,320
税込¥5,852
8日以内出荷
関連キーワード