14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型左 全長(mm)212 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7876-72
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

ポスタカラーのような鮮やかな発色。 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)8 エスコ品番EA765MK-15B 全長(mm)123.3 タイプシングル インク色15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒) インク水性 色数15色 グリーン購入法適合 線の太さ太字
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

材質合成ゴム 寸法(mm)Φ19.2、Φ22 内径(Φmm)10.5 外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
585 税込644
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型左 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7876-62
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個 ホース内径(Φmm)6.3515 名称ホース ホース長さ(cm)107 アズワン品番64-7817-34 危険物の類別非危険物 全質量(g)212
1セット
6,760 税込7,436
翌日出荷



。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,130 税込4,543
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-33
1本
4,220 税込4,642
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-54
1本
5,320 税込5,852
8日以内出荷