106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径96×223 容量(mL)1000 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)100
1個
620 税込682
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 エスコ品番EA991KA-17 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
305 税込336
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-97
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-56 目盛単位(mL)100
1個
195 税込215
当日出荷

硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 アズワン品番65-3903-24 危険物の類別非危険物
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
2,370 税込2,607
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリエチレン エスコ品番EA991KT-1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×156×126
1個
400 税込440
翌日出荷

用途クーラントやブレーキオイル等に 仕様SAE50まで対応 寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm 容量(mL)1000 質量(g)960 仕上真鍮仕上げ 危険物の類別非危険物
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640g アズワン品番65-2314-24 危険物の類別非危険物
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

用途可燃性液体に最適 容量(mL)1000 エスコ品番EA991JK-2 材質(本体)ポリエチレン ノズル長(mm)200 ノズルフレキシブルノズル
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-61 目盛単位(mL)100
1セット(10個)
1,560 税込1,716
翌日出荷

射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)100 エスコ品番EA991KW-10 寸法(mm)104×145
1個
905 税込996
翌日出荷


仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-19
1個
645 税込710
当日出荷

仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-21
1個
645 税込710
翌日出荷


お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1 エスコ品番EA763AR-51A 材質ポリカーボネート 寸法(mm)190×180×150 質量(g)550 電源(V)DC12 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A)12
1個
5,350 税込5,885
当日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93(1個当たり) 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-93 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-22
1個
430 税込473
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-75
1個
525 税込578
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-76
1箱(10個)
5,080 税込5,588
翌日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-83
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-84
1箱(10個)
5,010 税込5,511
翌日出荷

1個
445 税込490
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
470 税込517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,850 税込3,135
当日出荷


ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
1本ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150 エスコ品番EA508SR-12 材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

容量(mL)1000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-125 高さ(mm)187 質量(g)92 内径(Φmm)【ふた】52 口内径(Φmm)44 胴径(Φmm)101.5
1個
355 税込391
当日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150 目盛間隔100mL
1個
510 税込561
当日出荷

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)1.3 ブラック 容量(L)約1 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
540 税込594
当日出荷