主原料が植物油でいやなニオイもしません。
マシンのコンディションを最適に保ちます。
紙詰まり防止やノイズの軽減に役立ちます。
エスコ品番EA763ZD-70
内容量(mL)350
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質ステンレス鋼、合成樹脂、合成ゴム
全長(mm)200
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに
360°使用可
逆さ噴き可能
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-8
グリーン購入法適合
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
寸法(mm)Φ100
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
材質合成樹脂
寸法(mm)Φ75×140
容量(L)0.35
タンク容量(mL)350
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
付属品取付用ビス
エスコ品番EA638LF-34
タンク容量(mL)350
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。
逆さ噴き可能
パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)
アズワン品番68-1862-77
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
容量(mL)350
エスコ品番EA990A-33
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径75×110
質量(g)140
全高(mm)135(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
フレキシブルノズル付属。
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350
付属品ノズル、フレキシブルノズル
エスコ品番EA990A-3
材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC
質量(g)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110
ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに
360°使用可
逆さ噴き可能
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-8B
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
。本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-67
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-68
1箱(10個)
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
乾きが速く、すぐに次の作業へ移る事ができます。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)350
アズワン品番65-2243-28
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(350mL)
¥705
税込¥776
当日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
内容量(mL)350
アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×90×150
容量(mL)350
質量(g)90
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
色ホワイト
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂
容量(mL)350
質量(g)95
サイズ(mm)105×55×250(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。口ひも付きでかんたん開閉。16mm目合いなので通気性に優れています。強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質ポリエチレン
寸法(m)1×1
アズワン品番65-2315-83
収納の目安【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶
目合い(mm)16
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
用途一般ゴミ用
仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ
形状(投入口)四角
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.2
容量(L)37
アズワン品番64-7990-98
収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ
寸法(mm)77×110×148.5
色ホワイト
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途カン・ビン用
仕様袋止付市販の45L用ポリ袋が使用できます。水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製「かん・びん」シール1枚入り
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ
形状(投入口)丸
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.3
容量(L)37
アズワン品番64-7990-97
収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
投入口サイズ(mm)Φ90
1台
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19
色ホワイト
消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24
運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積100(60畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
¥396,000
税込¥435,600
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18
色ホワイト
消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22
電源100V
タンク容量(L)8.4
コード長さ(m)1.8
センサーニオイ、湿度
風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2
連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24
運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22
寿命フィルター:5年
適合床面積75(45畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)
加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
¥316,000
税込¥347,600
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番65-9340-97
危険物の類別非危険物
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
アルミ製
SAE50まで対応
ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に
完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
アズワン品番68-1884-33
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
質量(kg)11.8
色マテリアルホワイト
消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23
電源100V
タンク容量(L)4
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8)
連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5)
運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25)
寿命フィルター:約5年
適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動
サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H)
待機電力(W)1
加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
1台
¥197,000
税込¥216,700
8日以内出荷
関連キーワード