カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(132)
  • ホンダ(80)
  • アズワン(63)
  • cotta(41)
  • スバル(33)
  • ビーエム機器(22)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 三商(19)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • Festo(17)
  • マルエム[理化学・容器](16)
  • EBM(江部松商事)(16)
  • TKG(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 東洋佐々木ガラス(12)
  • Simport(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • ケニス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • ディスクペーパー エスコ

    ディスクペーパー

    エスコ
    9,650税込10,615
    1箱(25枚)
    翌日出荷
  • 80ml ガラス用コンパウンド エスコ

    80ml ガラス用コンパウンド

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    3日以内出荷
    用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去成分研磨剤内容量(mL)80ml名称自動車の窓ガラス用クリーナーコードEA922JG-16液性弱アルカリ性
  • 直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製) エスコ

    直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)0.38内寸(mm)直径80×80
  • Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • 196x133x80mm/1470ml PPパック エスコ

    196x133x80mm/1470ml PPパック

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
  • Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
  • Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-2容量(mL)200
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器(10個

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5入数10個
  • Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80入数10個
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    135税込149
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
  • 250cc 塗料缶(スチール製) エスコ

    250cc 塗料缶(スチール製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1袋(9個)
    当日出荷
    塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
  • 80cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    80cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    欠品中
    仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ

    塗料缶 EA508TMシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    材質ブリキ(スチール)
  • 水性塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ

    水性塗料缶 EA508TMシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
    材質ブリキ(スチール)
  • Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
  • エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコ

    エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷
    ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
    仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • エアコン用防かび・除菌剤 エスコ

    エアコン用防かび・除菌剤

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
    液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台
  • スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    2,040税込2,244
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
  • Rc 3/8" エアールブリケーター エスコ

    Rc 3/8" エアールブリケーター

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
  • 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • エアールブリケーター エスコ

    エアールブリケーター

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)排水:80最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc1/4”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • ステンレスコート・スプレー (艶有リ) エスコ

    ステンレスコート・スプレー (艶有リ)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    3日以内出荷
    つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
    用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理メタリックブライト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)―50~300可使時間(分)10密度(g/cm3)0.9硬化時間(時間)10~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性