カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 三商(24)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アズワン(17)
  • サンプラテック(16)
  • EBM(江部松商事)(16)
  • ケニス(16)
  • TKG(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(14)
  • 東洋佐々木ガラス(14)
  • マルエム[理化学・容器](11)
  • ヤマニパッケージ(11)
  • アース製薬(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • アデリア(石塚硝子)(9)
  • リブドゥコーポレーション(9)
  • ボルミオリ・ルイジ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,240税込1,364
1個
欠品中
容量(mL)100材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x80mm/150ml 広口ポリ容器エスコ
290税込319
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,460税込3,806
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
Φ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-3寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80目盛間隔100mL
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー エスコG 1/8"x 50mm ガラスオイラーエスコ
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-2容量(mL)200
直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製) エスコ直径80x80mm/380mlポット(ステンレス製)エスコ
1,830税込2,013
1個
欠品中
材質ステンレス(18-8)容量(L)0.38内寸(mm)直径80×80関連資料(0.06MB)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
エアコン用防かび・除菌剤 エスコエアコン用防かび・除菌剤エスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台