28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B) 材質ポリエチレン 容量(mL)800 質量(g)60 寸法(Φ×mm)82×253 アズワン品番65-2108-25
1本
370 税込407
当日出荷

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(800mL)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 pH9.6~10.5 品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合) 危険物の類別非危険物 濃度(ppm)【有効塩素】100
1本(800mL)ほか
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(800mL×6本)ほか
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800 材質ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番EA508AN-5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96 目盛間隔100mL
1個
480 税込528
当日出荷


仕様専用ボトル:EA929AH-10薬品目安量:700~800ml 材質レーヨン ホワイト シートサイズ(mm)170×300
1巻
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55 アズワン品番68-1840-33
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

ペインターポケットの内容器。
材質ポリプロピレン 容量(mL)800 質量(g)100 サイズ(mm)70×125×185
1セット(5双)
1,360 税込1,496
翌日出荷


気になる蒸気の発生を抑える「蒸気セーブ構造」。ふたの構造を工夫し、注ぎ口からの蒸気の発生を抑えます。※本製品から蒸気セーブ構造を取りはずした場合との比較。蒸気が出ないわけではありません。ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するためほこりなどが入りにくい構造です。スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」。流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」。持ちやすい形状のハンドル。
ホワイト 質量(g)800 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.3
1個(1台)
7,390 税込8,129
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109 容量(L)0.75 材質(ノズル)プラスチック タンク寸法(mm)Φ100x200(H) 危険物の類別非危険物
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

容量(mL)700 仕様目盛付、取手なし エスコ品番EA508SG-11 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100 関連資料(0.14MB)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火 使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン 質量(g)1060 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 液性アルカリ性 保証期間6年 サイズ(mm)83×202(H) 薬剤量(mL)800
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化 アズワン品番65-3903-24 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本 アズワン品番65-9310-45 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s アズワン品番65-5664-90
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷