上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250
エスコ品番EA990A
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径64×155
容量(mL)250
質量(g)30
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)25
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
髪の不快をスッキリ。忙しい朝。スポーツのあと。風邪で入浴できない日。徹夜明けに。タバコのニオイが気になるとき。気分転換に。使用方法:頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。使用上の注意:目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。乳幼児の手の届かないところに置いてください。火気にご注意ください。
成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
質量(g)260
内容量(mL)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×179
アズワン品番64-7948-86
1本
¥715
税込¥787
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)75×111×120(H)
目盛間隔25mlを下限とし、5ml
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250
軸径(Φmm)45
長さ(mm)70(ハブ)
許容荷重(kg)5000
車輪径(Φmm)250
質量(g)4900
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)65
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥68,500
税込¥75,350
翌日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:80、B:115、C:113
容量(mL)250
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-62
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
容量(mL)250
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-1
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)29
容量(L)0.25
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-7880-67
危険物の類別非危険物
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)178
質量(g)64
容量(L)0.25
全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90
寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178
耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140
アズワン品番64-7880-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
1個(250mL)
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
容量(mL)250
1箱(12本)
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-11
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-12
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-13
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
内容量(mL)250
1本
¥400
税込¥440
3日以内出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
アズワン品番65-2315-04
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
スポット塗装、ボカシ塗りに
仕様●使用圧力:0.2MPa●吐出し空気量:55L/min●ノズル径:0.8mm●カップ容量:250ml●取付ねじ:G1/4"●重量:0.98kg●使用コンプレッサー:0.2~0.4kw●ホースサイズ:・内径×外径/6.5×10mm・長さ/10m
アズワン品番68-1808-77
危険物の類別非危険物
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼、取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)約70×104×80(H)
容量(mL)250
アズワン品番64-7945-55
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約29.5
胴径(Φmm)61
アズワン品番64-7860-80
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64
目盛間隔50mL
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-5B
内径(Φmm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)30
胴径(Φmm)63
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33B
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約29.5(1個当たり)
胴径(Φmm)61
アズワン品番64-7860-90
入数10個
1セット(10個)
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1パック
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-79
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-27
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-28
1セット(10個)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
遮光性に優れています。
表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
質量(g)インパルス:260
使用温度範囲(℃)-10~55
電源(V)6
最大圧力(bar)吐出:10
防塵防水性能IP68
取付方向どんな方向にも可能
危険物の類別非危険物
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-93
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ