端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)50
エスコ品番EA538ML-7
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
。配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
種類その他バイス
最大口開き(mm)228
口幅(mm)45
口深(mm)47
材質(本体)スチール
エスコ品番EA525ML-7
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
粘着剤など、はさみの刃に付いた汚れを落とします。シリコン配合で汚れをつきにくくする効果があります。鋼・ステンレス、どちらのはさみにも使えます。細かな部分にも塗りやすく、持ち運びが便利なペンタイプ。クリーナー特有のきついニオイがしません。
材質シリコン、アルコール、防腐剤、リモネン
内容量(mL)7
アズワン品番64-7867-28
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ曲型左
全長(mm)212
刃幅(mm)7.5
アズワン品番64-7875-27
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
定格電流(A)60
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)30(中火で)
付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)150
容量(mL)(カートリッジ)7
能力30~70W
1個
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
アズワン品番65-9249-62
1台
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm
アズワン品番65-2314-01
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード
液漏れしにくい超密閉設計
針収納ピーラインクイックカルコ標準装備
操作性に優れたリール面ディンプル加工
嵌合部は全てゴムパッキン仕様
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
専用インク以外使用不可
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)
アズワン品番65-9245-07
危険物の類別非危険物
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
色ホワイト
関連キーワード