カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(291)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • サンプラテック(70)
  • 三商(61)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • RS PRO(56)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(54)
  • DURAN(46)
  • GVS(46)
  • コーニング(45)
  • SMC(43)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • Kartell(カルテル)(40)
  • PYREX(パイレックス)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250ml計量カップ エスコ250ml計量カップエスコ
880税込968
1個
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25材質ポリプロピレン仕様目盛付寸法(mm)75×111×120(H)目盛間隔25mlを下限とし、5ml
250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ250ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
250ml ポンプオイラー エスコ250ml ポンプオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250エスコ品番EA990A材質スチール危険物の類別非危険物
250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ250ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-62
フィルターオイルキャッチャー 250mL エスコフィルターオイルキャッチャー 250mLエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン全長(mm)178質量(g)64容量(L)0.25全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140アズワン品番64-7880-66危険物の類別非危険物
250ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ250ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA991KR-1
250mL トイレクリーナー(つめかえ用) エスコ250mL トイレクリーナー(つめかえ用)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)詰替用(250)
250mlフッ素系ガラスコーティング剤 エスコ250mlフッ素系ガラスコーティング剤エスコ
6,180税込6,798
1個(250mL)
翌日出荷
仕様施工スポンジ2個入り耐久性最長6ヶ月危険物の類別非危険物
250x 65mm ナイロン車輪 エスコ250x 65mm ナイロン車輪エスコ
67,700税込74,470
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250軸径(Φmm)45長さ(mm)70(ハブ)許容荷重(kg)5000車輪径(Φmm)250質量(g)4900材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)65ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズエスコ
310税込341
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-11
250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状 エスコ250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状エスコ
5,520税込6,072
1箱(12本)
翌日出荷
素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
容量(mL)250関連資料SDS日本語(0.16MB)繰り返し・詰め替え対応
洗浄スプレー 芝刈機用 250mL エスコ洗浄スプレー 芝刈機用 250mLエスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤内容量(mL)250液性アルカリ性アズワン品番65-2236-99
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-12
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
8日以内出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器 エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-80関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64目盛間隔50mL
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)30胴径(Φmm)63
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5(1個当たり)胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-90入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
1,670税込1,837
1パック
翌日出荷
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
280税込308
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-79
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
2,730税込3,003
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-80
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズエスコ
320税込352
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-27
角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズエスコ
195税込215
1個ほか
翌日出荷
遮光性に優れています。
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズエスコ
3,080税込3,388
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-28
つめかえボトルポンプ エスコつめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ嫌気性接着剤用ハンドポンプエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
プラスティックオイラー エスコプラスティックオイラーエスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコポリ容器(耐薬品/フッ素化エスコ
825税込908
1本
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
4,720税込5,192
1台
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1,200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
250cc トックリ缶(スチール製) エスコ250cc トックリ缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
100ml メスシリンダー(耐熱) エスコ100ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-93