カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-spl2n3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
2,770税込3,047
1台
翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2mアズワン品番65-3891-68
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ