「mmc」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1個
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
1個
¥5,680
税込¥6,248
当日出荷
質量(g)700
アズワン品番64-2287-51
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
対応メディアSD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
。ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
アズワン品番65-9280-40
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-34B
寸法(mm)59×35×13
質量(g)35
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)
スロット4
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-58
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
エスコ品番EA441NF-10B
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-60
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-59
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ