113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.4・11・19 質量(g)45・127・570 呼び寸法(mm)100・150・300 口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
6,020 税込6,622
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
2,810 税込3,091
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
3,820 税込4,202
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)650 口幅(mm)36 アズワン品番64-2218-99
1本
15,300 税込16,830
当日出荷

1個
4,940 税込5,434
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)410 口幅(mm)30 アズワン品番64-2218-98
1本
11,800 税込12,980
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)150 質量(g)145 口幅(mm)18 アズワン品番64-2218-96
1本
7,080 税込7,788
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)100 質量(g)40 口幅(mm)13 アズワン品番64-2218-95
1本
5,510 税込6,061
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,340 税込3,674
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 質量(g)265 口幅(mm)24 アズワン品番64-2218-97
1本
9,560 税込10,516
当日出荷

先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)315 質量(g)860 呼び寸法(mm)300 最大開口(mm)60 アズワン品番64-7865-54
1丁
9,050 税込9,955
当日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

EA530GC-6 150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量) エスコ 動画あり
エスコ品番EA530GC-6 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

ショートタイプ 極限まで軽量化とガタつき抑制を追求 設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
1丁
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-8 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-30
1本
4,030 税込4,433
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 質量(g)860 口幅(mm)78 アズワン品番64-2219-04
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-10 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)220 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-93
1丁
58,800 税込64,680
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長311 質量(g)604 先端厚さ(mm)8 口幅(mm)46 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-19
1丁
7,260 税込7,986
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53 全長(mm)450 エスコ品番EA530B-450 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.7
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長207 質量(g)214 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-17
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)315 質量(g)782 最大開口(mm)42 アズワン品番64-7865-53
1丁
4,220 税込4,642
翌日出荷

エスコ品番EA530GB-12 関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19 全長(mm)150 エスコ品番EA530B-150 寸法D(mm)11.3 寸法B(mm)19 寸法C(mm)4.9
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13 全長(mm)100 エスコ品番EA530B-100 寸法D(mm)9.0 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4.0
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷


軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)290 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-94
1丁
77,000 税込84,700
翌日出荷

顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)161 質量(g)115 先端厚さ(mm)4 口幅(mm)24 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7865-16
1丁
3,460 税込3,806
翌日出荷

関連カテゴリ