4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター(1枚入)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。
用途EA800MP-16、-17、18用替フィルター。
1個
300 税込330
翌日出荷

1包(7巻)
820 税込902
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7877-26
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM543号)●輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-78
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

関連キーワード