カテゴリ

  • マスク(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(903)
  • SMC(100)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(70)
  • i-PRO(51)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • コクヨ(28)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • グリーンハウス(23)
  • BULGIN(23)
  • CKD(21)
  • TOA(20)
  • 三菱マテリアル(20)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(18)
  • カーメックス(17)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
  • NEXTEC(16)
  • ニッサン(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp02」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
  • 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)
  • 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • [RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ

    [RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
  • 防塵マスク(全面形) エスコ

    防塵マスク(全面形)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    当日出荷
    マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]
    エスコ品番EA800MP-2区分RL3、RS3粒子捕集効率(%)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応指定防護係数10
  • 直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
    仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
  • 6mm ハトメパンチセット エスコ

    6mm ハトメパンチセット

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MP-2
  • 直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
  • 50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    50mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30
  • 0.75-3.5mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-2幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • [EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ

    [EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み
  • 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)2
  • [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ

    [Microstix] ドライバー(精密/ESD)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1本
    翌日出荷
    静電対策仕様 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
    仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品
  • 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
  • [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ

    [RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
  • [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ

    [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

    エスコ
    209,000税込229,900
    1個
    翌日出荷
    「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
    仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
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
"mp02" エスコ 【通販モノタロウ】