「mp12」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
材質NBR
厚さ(mm)Φ2
内径(Φmm)18
アズワン品番64-7818-58
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)12
アズワン品番64-7877-23
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)20
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1220
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1215
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1210
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)18
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1218
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1212
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)16
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1216
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)14
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1214
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
色赤
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-89
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
当日出荷
色白
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-90
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
当日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
色黒
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-87
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
翌日出荷
色黒
芯径(mm)2.0
芯長さ(mm)約90
アズワン品番64-7920-88
入数12本
1パック
¥495
税込¥545
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避
アズワン品番65-9276-28
1台
¥219,900
税込¥241,890
8日以内出荷
関連キーワード