カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(505)
  • omron(オムロン)(81)
  • RS PRO(73)
  • SMC(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • JAPANNEXT(34)
  • azbil(旧:山武)(32)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(31)
  • コガネイ(31)
  • コーセル(28)
  • ミツビシ(28)
  • 三菱電機(24)
  • リオン(24)
  • MICROCHIP(24)
  • 三菱ふそう(23)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • CKD(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
メモリハイロガー エスコメモリハイロガーエスコ
136,500税込150,150
1台
8日以内出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載アズワン品番65-9276-18
HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコHDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズエスコ
74,600税込82,060
1台
翌日出荷
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
バッテリテスタ エスコバッテリテスタエスコ
322,300税込354,530
1台
8日以内出荷
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1アズワン品番65-9272-58
スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコスイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ質量(g)約300周波数(Hz)50/60(47~450)使用温度(℃)-20~70(0~90%)出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240、DC80~370出力電流(A)2.2運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)交流電圧許容変動(V)85~264(単相)直流電圧許容変動(V)80~370冷却方式冷却ファン 無絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)標高(m)3000端子台タイプ:ねじ端子入力変動0.5%以下負荷変動1%以下入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時)過電流保護有、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下過電圧保護有、電断復帰リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力表示灯有(色:緑)効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時)保管温度(℃)-25~75(0~90%)アズワン品番65-2254-02入出力接続方式端子台耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA定格出力容量(W)50耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h温度変動(%/℃)0.05以下出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコスイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
DINレール取付けタイプ カバー付きタイプ
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC24入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)1.5冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-71過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC24入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)0.65冷却方式冷却ファン 無出力容量15W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-70過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約400出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)8.5冷却方式冷却ファン 無出力容量100W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-69過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)3冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-68過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコDC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約400出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)8.5冷却方式冷却ファン 無出力容量100W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-67過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコDC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)6冷却方式冷却ファン 無出力容量30W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-66過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ エスコDC24V/ 50W スイッチングパワーサプライエスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約300使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)高さH(mm)102.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2.2冷却方式冷却ファン 無出力容量50W保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-62過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下質量(g)約250高さH(mm)85.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.65冷却方式冷却ファン 無出力容量15W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-60過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
12.7x1000mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x1000mm 給水管(止水栓用)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-100材質全長(mm)1000呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
[+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD) エスコ[+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MS-100セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら