「ms2-23」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適。汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-40
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ